一般給湯・給水用 水道凍結防止帯

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 発熱部長さ(m)2 注文コード26305398 品番D-2
参考基準価格(税別)¥4,190 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098
この商品は発熱部長さなど22種類から選べます 他の種類を見る

厳しい寒さから水道管の凍結による破損を防ぎます。
取り付けがたいへん簡単です。
安全面に充分配慮されています。

付属品結束バンド・ビニタイ・保温テープ(4m×1) 仕様【サーモスタット】リードスイッチ 電圧(V)100 定格100V 30W 発熱部長さ(m)2 コード2320741 耐熱温度(℃)105 取扱液水道水 アズワン品番64-5136-90

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする