電熱産業
電熱産業の 電熱機器(ヒーター)
電熱産業の 水道凍結防止帯
一般給湯・給水用 水道凍結防止帯
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
発熱部長さ(m)
4
注文コード
26305529
品番
PLD-4
参考基準価格(税別)
¥7,410
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
発熱部長さ
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
パイロットランプ付で電源および通電状態をひと目で確認することができます。
取り付けがたいへん簡単です。
安全面に充分配慮されています。
付属品
結束バンド・ビニタイ・保温テープ(4m×2)
仕様
【サーモスタット】バイメタル
電圧(V)
100
定格
100V 60W
発熱部長さ(m)
4
コード
2320755
耐熱温度(℃)
105
取扱液
水道水
アズワン品番
64-5137-05
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000