一般給湯・給水用 水道凍結防止帯

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 発熱部長さ(m)10 注文コード26305565 品番PLD-10
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は発熱部長さなど22種類から選べます 他の種類を見る

パイロットランプ付で電源および通電状態をひと目で確認することができます。
取り付けがたいへん簡単です。
安全面に充分配慮されています。

付属品結束バンド・ビニタイ・保温テープ(4m×5) 仕様【サーモスタット】バイメタル 電圧(V)100 定格100V 150W 発熱部長さ(m)10 コード2320759 耐熱温度(℃)105 取扱液水道水 アズワン品番64-5137-09

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする