シナノ
シナノの 歩行関連
シナノの 杖
シナノの 一本杖
カイノス 和彩
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
26305818
品番
600104
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
特殊な塗装液と職人の高い技術が和紙の風合いを再現
シナノの代名詞、スリムネックモデル
色
栗皮色 ブラウン
質量(g)
230
材質(グリップ)
木(花梨)
寸法(cm)
77〜92(2.5cm毎)
適応身長(cm)
150〜180
アズワン品番
64-5176-32
材質(シャフト)
アルミΦ18+Φ16
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000