シナノ
シナノの 歩行関連
シナノの 杖
シナノの 一本杖
ネオクラシカル折畳
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ネイビー
アズワン品番
64-5176-34
注文コード
26305836
品番
605004
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
色・アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
手のひらが当たる部分に柔らかいゲル状のソフト樹脂を内蔵し、長時間使用による握り疲れを和らげる
シナノの代名詞、スリムネックモデル
仕様
【先ゴム】滑りにくい安全先ゴムPP-18
色
ネイビー
質量(g)
300
材質(グリップ)
PP+エラストマー
寸法(cm)
80〜90(2cm毎)
適応身長(cm)
156〜176
アズワン品番
64-5176-34
材質(シャフト)
アルミΦ18+Φ16
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000