レビータポータブル+

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1組(2本) 注文コード 26305888 品番 657032
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

業界最短32cmの折畳サイズ
持ち運びに便利なコンパクトサイズ
ポールを両手に持って歩くだけで運動効果がグーンとUP
運動不足解消、免疫力UP、高齢者のフレイル対策など、効果が期待できる
1日10分から誰でも気軽に始められる
アンチエイジング効果
背筋が伸び、歩行姿勢の改善にも効果的

仕様【先ゴム】PP-MW レビータポータブル+ショートピンク 質量(g/本)235 寸法(cm)90〜105、【携帯サイズ】32 適応身長(cm)143〜167 アズワン品番64-5176-51 材質(シャフト)アルミΦ16+Φ14+Φ12.4 調節方式レバー固定式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする