シナノ
シナノの 歩行関連
シナノの 杖
シナノの 一本杖
レビータジュニア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2本)
注文コード
26305924
品番
650120
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
キッズ向けのウォーキングポール
背筋が伸び、歩行姿勢の改善に効果的
仕様
【先ゴム】PP-MW
質量(g/本)
172
寸法(cm)
70〜100
適応身長(cm)
111〜160
アズワン品番
64-5176-59
材質(シャフト)
アルミΦ14+Φ12
調節方式
回転固定式
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000