本格木工チゼル6本セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(6本) 注文コード26305976 品番60030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,600

木工アタッチメントなどで使う、小型旋盤に最適な天然仕上げの木工チゼルシリーズです。
先丸刃は、角材を丸棒に挽くのに用いられる荒削り。
穴ぐり左刃は、穴の内側えぐり用。
平刃は、滑らかな曲面仕上げ用。
ステッキ刃は、溝入用。
剣先刃は、切断やハッキリした角を造ります。
穴あけ刃は穴をあけるのに使用します。

セット内容本格木工チゼル平刃、本格木工チゼル先丸刃、本格木工チゼルステッキ刃、本格木工チゼル穴あけ刃、本格木工チゼル穴ぐり左刃、本格木工チゼル剣先刃 全長(mm)約220 柄長さ(mm)約108(トメかずら含) 材質(柄部)天然木 材質(刃) アズワン品番64-5177-52

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする