女子スクラブ シャンパンコーラル BD-6132シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード26307114 品番BD-6132
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,700
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

女性らしいやさしさが感じられるスクラブデザイン。
シャープなスクラブアイテムでありながら曲線を多用したデザインが優美さを感じさせます。
カラーがミックスしている杢調が美しい独特な光沢を生み、高級感が感じられる素材です。
通気性の良い接触冷感素材です。
高い伸縮性を持ち、着心地の良さと動きやすさを提供します。
特殊仕上により吸水、防汚効果を付加しています。
業務用洗濯にも耐えうる形態安定素材です。

シャンパンコーラル サイズL 胸囲(cm)98 混率(%)ポリエステル95ナイロン5(制電糸入り) 肩幅(cm)39 袖丈(cm)22 着丈(cm)70 アズワン品番64-5209-09 生地BD ポケット左胸(PHSポケット付き)、両腰ポケット(右内側ペンポケット付)あり 袖丈半袖

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする