ニットシャツ ネイビー CX-3152シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード26307970 品番CX-3152
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,700
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

左胸ポケット、前両腰ポケット、後ろ右腰ポケット付き。
エアーアームカットを採用し非常に動きやすいデザインです。
前ファスナーで羽織って着れるデザインのため着脱が簡単です。
スタンドカラーがきちんとした印象です。
接触冷感があり、汗蒸れしにくい素材です。
高い伸縮性を持ち、着心地の良さと動きやすさを提供します。
特殊仕上により吸水、防汚効果を付加しています。
業務用洗濯にも耐えうる形態安定素材です。

ネイビー サイズLL 胸囲(cm)118 混率(%)ポリエステル93ナイロン7(制電糸入り) 着丈(cm)74 裄丈(cm)48 アズワン品番64-5209-94 生地CX ポケット左胸(PHSポケット付)、両腰、右腰後ろポケットあり 袖丈半袖

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする