ブルー MFSシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード26309065 品番MFS-5850
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,900
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

miffyと動物達を組み合わせたプリント柄エプロン。
患者様とのコミュニケーションツールとしても使用していただけるように、動物名をアルファベットで表現しました。
後ろヨーク止めで肩紐がずり落ちにくい仕様です。
再生ポリエステル糸を使用しているためグリーン購入法に対応できます。
フルダル糸使いのため防透性があります。特殊プレス仕上げのため、洗濯後も美しい仕上がりが維持されます。
特殊仕上により制電、吸水、防汚効果を付加しています。
業務用洗濯にも耐えうる形態安定素材です。

仕様ケアガウン ブルー サイズL 混率(%)ポリエステル85・綿15 ヒップ(cm)105 丈(cm)【前中心】78 アズワン品番64-5211-06 生地MFS ポケット両腰ポケットあり

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする