LDG20T・D/6/10/19S/R 直管LEDランプ ECOHiLUX HE190S LDG20T アイリスオーヤマ 口金G13 26309466

直管LEDランプ ECOHiLUX HE190S LDG20T

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード26309466 品番LDG20T・D/6/10/19S/R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

より賢く、よりお得に、そして確実に。
〜カーボンニュートラルの実現へ〜
省エネ大賞を受賞 アイリスオーヤマのLED照明。
◆大幅な省エネを実現
空間に必要な明かりを確保しながら消費電力を大幅に削減。
従来の蛍光灯はもちろん数年前の直管LEDランプからエコハイルクス190Sに換えることで電気代を大幅削減。
◆安心の投資回収
従来のHf蛍光灯(インバーター式)と比較すると約2.5年。
旧型直管LEDランプと比較すると約2.9年で初期投資の回収が可能
◆ムラのない均一な光
光源部に明るさのムラがなく、なめらかな光が特徴。
従来のLEDランプのような粒状感がなく、蛍光灯のような自然な光。
既設の器具を活かしてリニューアル。直管LEDランプで大幅な節電を。
省エネの最前線 最大190lm/W HE190S

種別20W形 電球の種類LED 口金G13 光色昼光色 定格消費電力(W)5.7/6.0(100V/200V) 質量(g)190 電源AC 定格電圧(V)100-200 全光束(Lm)950 定格寿命(時間)40000 管径×長さL(mm)26.5×580 色温度(K)6500 エネルギー消費効率(Lm/W)158.3 演色指数(Ra)83 給電方式両側
注意
※本商品の取り付けには別途工事が必要です。
※工事は必ず電気工事店(有資格者)にご依頼ください。一般の方の工事は法律で禁じられています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする