曜日別特売
LDG20T・N/6/10/19S/R 直管LEDランプ ECOHiLUX HE190S LDG20T アイリスオーヤマ 26309484

直管LEDランプ ECOHiLUX HE190S LDG20T

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード26309484品番LDG20T・N/6/10/19S/R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,000

より賢く、よりお得に、そして確実に。
~カーボンニュートラルの実現へ~
省エネ大賞を受賞 アイリスオーヤマのLED照明。
◆大幅な省エネを実現
空間に必要な明かりを確保しながら消費電力を大幅に削減。
従来の蛍光灯はもちろん数年前の直管LEDランプからエコハイルクス190Sに換えることで電気代を大幅削減。
◆安心の投資回収
従来のHf蛍光灯(インバーター式)と比較すると約2.5年。
旧型直管LEDランプと比較すると約2.9年で初期投資の回収が可能
◆ムラのない均一な光
光源部に明るさのムラがなく、なめらかな光が特徴。
従来のLEDランプのような粒状感がなく、蛍光灯のような自然な光。
既設の器具を活かしてリニューアル。直管LEDランプで大幅な節電を。
省エネの最前線 最大190lm/W HE190S

種別20W形電球の種類LED口金G13光色昼白色定格消費電力(W)5.7/6.0(100V/200V)質量(g)190電源AC定格電圧(V)100-200全光束(Lm)1000定格寿命(時間)40000管径×長さL(mm)26.5×580色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)166.6演色指数(Ra)83給電方式両側
注意
※本商品の取り付けには別途工事が必要です。
※工事は必ず電気工事店(有資格者)にご依頼ください。一般の方の工事は法律で禁じられています。
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする