リカシツ
リカシツの 研究関連用品・実験用必需品
リカシツの 架台/スタンド/ホルダー類
リカシツの 試験管立て/ラック
木製 試験管立て SiTATEシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26309774
品番
SiTATE404HJ
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
外径40Φまで胴長40mm以上の試験管に適した、リカシツ オリジナルの木製試験管です!
タイプ
穴40Φ×4本立
穴径(Φmm)
41
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×65×82
穴数
4個
アズワン品番
64-5225-32
胴長さ(mm)
40(台座上から首上まで)