リカシツ
リカシツの 研究関連用品・実験用必需品
リカシツの 架台/スタンド/ホルダー類
リカシツの 試験管立て/ラック
木製 試験管立て SiTATEキューブ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26309790
品番
161QL(35-35-80)
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
外径16Φまで胴長100mm以上の試験管に適した、リカシツ オリジナルの木製試験管です!
材質
杉
高さ(mm)
80
穴径(Φmm)
16.5
外径(Φmm)
35×35
深さ(mm)
70
アズワン品番
64-5225-33