リカシツ
リカシツの 研究関連用品・実験用必需品
リカシツの 架台/スタンド/ホルダー類
リカシツの 試験管立て/ラック
木製 試験管立て 組立タイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26309817
品番
SiTATE121X
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
試験管付き木製試験管立てです。
材質
杉
長さ(mm)
75(硝子試験管)
厚さ(mm)
0.8(硝子試験管)
寸法(幅W×高さH)(mm)
80×62
外径(Φmm)
12(硝子試験管)
アズワン品番
64-5225-36