曜日別特売
6912 ドームルーペ サイモン 26309860

6912 ドームルーペ サイモン 26309860
6912 ドームルーペ サイモン 26309860
6912 ドームルーペ サイモン 26309860

ドームルーペ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番64-5225-72注文コード26309860品番6912
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

フチがないので明るく見える!

材質硬質プラスチック(PMMA)厚さ(mm)43全長(mm)65寸法(Φ×mm)65×45アズワン品番64-5225-72

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26309835
2024-04-26
用途: 機械図面の確認に使用
株式会社日本武道ツーリズム機構サービス業

サイモンのルーペは精度が良いのでリピート購入です。安価な商品も多数ありますが、明かに不良なものがありました。値段は高いですが安心です。もう少し拡大できるものがあれば購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする