750SP  アスファルト コンクリート兼用 視線誘導標 ロードポールSP アルコム[安全用品] 26309974 750SP  アスファルト コンクリート兼用 視線誘導標 ロードポールSP アルコム[安全用品] 26309974 750SP  アスファルト コンクリート兼用 視線誘導標 ロードポールSP アルコム[安全用品] 26309974 750SP  アスファルト コンクリート兼用 視線誘導標 ロードポールSP アルコム[安全用品] 26309974 750SP  アスファルト コンクリート兼用 視線誘導標 ロードポールSP アルコム[安全用品] 26309974 750SP  アスファルト コンクリート兼用 視線誘導標 ロードポールSP アルコム[安全用品] 26309974

視線誘導標 ロードポールSP

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) 高さ(mm)750 注文コード26309974 品番750SP アスファルト コンクリート兼用
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は高さ・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

車体に傷をつきにくい丸型。道路や駐車場などで使用されている視線誘導標です。シンプル設計なので施工が非常に簡単です。

高さ(mm)750 赤オレンジ 用途一般公道から、公共施設、商業施設、店舗、病院、工場、などでの視線誘導、車線分離、駐車禁止、セブラゾーンなど広く使用されている。アスファルト面、コンクリート面。 材質PVC 質量(kg)12.5 先端径(Φmm)80 台座径(Φmm)200
注意
※アスファルト、コンクリート兼用アンカー付。※アスファルトの時は、エポキシ系の接着剤を併用することをお勧めします。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26309965
2018-10-09
用途:
駐車場
医療・福祉・介護関連業

エポキシ系の接着剤を併用とのことですが、裏に接着できる部分はほとんどありません。
アンカーはしっかり効いている感じです。
白の部分に包装ビニールが張り付いていました。

本州も送料が別ですので注意が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする