SK31 酒燗器 テスコム 26310349

SK31 酒燗器 テスコム 26310349
SK31 酒燗器 テスコム 26310349
SK31 酒燗器 テスコム 26310349
SK31 酒燗器 テスコム 26310349
SK31 酒燗器 テスコム 26310349
SK31 酒燗器 テスコム 26310349
SK31 酒燗器 テスコム 26310349

酒燗器

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード26310349品番SK31
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

香り立つ、あたたかさ。こだわりの温度で楽しむ燗酒。
熱燗からぬる燗まで、お好みの温度が楽しめます。手間が掛かる絶妙な温度調整も、レバーを合わせるだけでこだわりの燗に仕上がります。
徳利は、2.5合(450mL)サイズ。毎日の晩酌使いだけでなく、仲間との宴会など大人数でも活躍します。
陶磁器徳利は、お酒をじっくり温めるので冷めにくく、美味しさが長続きします。
徳利と本体が分離するので、注ぎやすく、徳利を丸ごと洗えてお手入れしやすい。

質量(kg)1.1容量(mL)450(2.5合)消費電力(W)250スイッチスライド式温度調節(無段階)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×155×168電源コード(m)1.8品名・タイプ酒燗器温度調節範囲(℃)約40(ぬる燗)~約50(熱燗)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26310349
2021-12-12
用途: 飲酒時

酒、焼酎で現在使用しているが時間がたっても暖かいのがとても良い。

対象商品 : 26310349
2019-10-23
用途: 店舗で利用
株式会社 イー・フィールド飲食業

客席での利用は お客さまの満足度が上がります。
温度調整 好きなだけ飲める。

対象商品 : 26310349
2019-03-02
用途: サケの燗時
株式会社梨洞卸売・小売業

もっと熱燗になりませんか ぬるかんもよいのですが冬熱くいただきたいときに物足りません

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他保温器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする