曜日別特売
3663-4000 メスシリンダー PMP 3663シリーズ Thermo Scientific Nalgene 26310447

メスシリンダー PMP 3663シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
容量(mL)4000
1目盛(mL)50
内容量1本注文コード26310447品番3663-4000
参考基準価格(税別)¥38,160販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

メニスカス効果を抑えた設計
底部が広く転倒しにくい構造
ASTMのClass B,E1272とISO Standard 6706:1981に準拠

材質本体/PMP、底部/PP容量(mL)40001目盛(mL)50アズワン品番64-5228-52誤差±29.0mL

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする