カメラ&ムービー対応三脚

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26310769 品番A-173S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

カメラ&ムービー対応!軽量コンパクトなアルミ中型三脚縦構図にも対応した3WAY雲台を搭載。ハンドル付きで操作が簡単です。脚タイプはロックレバー式なので、好みの高さに調整・固定可能。ガイドパイプにはステーが付いており、確実に脚を開き、固定することができます。クイックシューは取り外し可能。カメラの取り付けも簡単です。持ち運びに便利な専用ケースも付属しています。 伸長(EV含む)1300mm、伸長(EVなし)1000mm、縮長440mm、質量0.63kg、最大積載荷重1.5kg 専用ケース付

最大積載荷重(g)1500 質量(g)630 縮長(mm)440 伸長(cm)1300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26310769
2020-05-19
用途:
テレワークでの拡大画面撮影時
教育・研究機関

費用対効果を勘案した際に、基本的な性能(操作性の高さは上位機種に劣らず十分)に満足しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする