CCLS-02 BROWN カメラ用レザーストラップ king(撮影・写真用品) 26311286

CCLS-02 BROWN カメラ用レザーストラップ king(撮影・写真用品) 26311286 CCLS-02 BROWN カメラ用レザーストラップ king(撮影・写真用品) 26311286

カメラ用レザーストラップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ブラウン 注文コード26311286 品番CCLS-02 BROWN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

本革仕様で手持ちのカメラもグッとお洒落に変身。実用的なレザーストラップです。本革製スリムタイプのストラップ(2点吊り仕様)は、長さを約700〜1400mmで調節ができ、首掛け、肩掛け、たすき掛けの3パターンに対応可能です。カラーは、シックなブラック・ブラウン・ライトブラウンの3色。

幅(mm)16、(先紐:約8) 全長(mm)1500 ブラウン 材質(表面/裏面)本革(牛革) ストラップ長(mm)670

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする