カメラ用レザーストラップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26311295 品番 CCLS-04LIGHT BROWN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

本革仕様で手持ちのカメラもグッとお洒落に変身。実用的なレザーストラップです。本革製スリムタイプのストラップ(2点吊り仕様)は、長さを約700〜1400mmで調節ができ、首掛け、肩掛け、たすき掛けの3パターンに対応可能です。カラーは、シックなブラック・ブラウン・ライトブラウンの3色。

幅(mm)16、(先紐:約8) 全長(mm)1500 ライトブラウン 材質(表面/裏面)本革(牛革) ストラップ長(mm)670

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする