FOTOPRO
FOTOPROの カメラ・ビデオカメラ
FOTOPROの 一脚/三脚
FOTOPROの 三脚
小型4段三脚
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26312266
品番
C-3I BLACK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
おしゃれでカラフルなアルミカラー三脚。ビデオムービーにも対応クイックシュー付き。
色
ブラック
本体質量(g)
653
縮長(mm)
約400
伸長(cm)
約130
脚径(mm)
20
推奨荷重
約3000g
注意
※取付機材の大きさや質量バランスにより当てはまらない場合もございます。