FOTOPRO
FOTOPROの カメラ・ビデオカメラ
FOTOPROの 一脚/三脚
FOTOPROの 三脚
小型4段三脚
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26312284
品番
C-3I RED
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
おしゃれでカラフルなアルミカラー三脚。ビデオムービーにも対応クイックシュー付き。
色
レッド
本体質量(g)
653
縮長(mm)
約400
伸長(cm)
約130
脚径(mm)
20
推奨荷重
約3000g
注意
※取付機材の大きさや質量バランスにより当てはまらない場合もございます。