FOTOPRO
FOTOPROの カメラ・ビデオカメラ
FOTOPROの 一脚/三脚
FOTOPROの 三脚
中型アルミカラー三脚
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26312449
品番
S3 BLACK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
カメラ台座と雲台部が独立し、360°回転可能。縦に180°アングルを変更することも可能です。カメラ転落防止にクイックシュー取付部にダブルロック機能を装備。ショルダーベルト付きの三脚ケースが付属です。
色
ブラック
質量(g)
1100
付属品
Φ4mm六角レンチ(パーン棒に収納)、ショルダー付三脚ケース
段数
4
高さ(cm)
(ローアングル)45.7
縮長(mm)
470
伸長(cm)
144
脚径(mm)
23
推奨荷重
約2500g(※取付機材の大きさや重量バランスにより当てはまらない場合もございます)