フタなしティーポット・クリア FNCシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1個) 注文コード 26312504 品番 FNC-70-T
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

フタをなくしてダイレクトに注げる、シンプルで使いやすい。
PCT 樹脂にフィルター機能を付けてパーツも少なく扱いやすいティーポットです。
パーツは全て分解して洗えるので衛生的にお使いいただけます。
注ぎ口は PCT 樹脂で、BPA FREE・透明性・耐熱性・衝撃強度のある安心素材です。

材質注ぎ口/PCT 樹脂、パッキン/シリコーンゴム 容量(mL)700(実用) 口径(Φmm)74 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×120×144 アズワン品番64-5270-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする