アルモード (ベルク)
アルモード (ベルク)の 看板・POP・掲示用品
アルモード (ベルク)の インフォメーションスタンド
アルモード (ベルク)の パネルスタンド
パネル用スタンド 2154C
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26312546
品番
2154C
参考基準価格(税別)
¥28,800
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
B2,A1、B1のパネルを置くスタイリッシュスタンド。程よい傾斜で訴求効果抜群
適合サイズ
B2・A1・B1 パネル厚30mmまで
適合パネル高さ(mm)
800〜1100
全高(mm)
900〜1170
色
シルバー
用途
パネル用スタンド
仕様
組立式
質量(kg)
4.4
奥行(mm)
400
間口(mm)
450
安全荷重(kg)
10まで
仕上
本体:スチール塗装仕上、スライドポール:スチールクロムメッキ仕上/スチール塗装仕上、パネル受け金具:スチール塗装仕上
注意
組立式(工具在中)パネル厚み30mmまで
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。