ビネガーズ ピクルスポット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(1個) 注文コード26312574 品番VPP-700-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000

ビネガーズシリーズでお家でカフェ気分!
〜手軽にビネガー料理やビネガードリンクを味わおう〜
メイン料理から副菜まで簡単におしゃれなカフェ料理を愉しむことができます。
飲んで美味しい、見て楽しい自家製のビネガードリンクは、お好みの果物とお好みの甘さで手軽に作ることができます。

材質フタ/ポリプロピレン、フタパッキン/シリコーンゴム 形状 容量(mL)700(実用) タイプピクルスポット 口径(Φmm)82 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×90×186 アズワン品番64-5271-30 電子レンジ不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする