0.1mm目盛付 スケールルーペ 10倍 Pシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26312599 品番P-1028
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

高倍率
0.1mmを高精度に計測できるガラススケール付高倍率ルーペ(虫眼鏡・拡大鏡・天眼鏡)です。
レンズは歪みを抑えたアクロマート設計=色収差・歪曲収差補正レンズを使用しプロも愛用できる品質です。
安心の日本で母の日・父の日・敬老の日のプレゼントにも喜ばれております。

付属品専用ケース/0.1mmガラススケール 寸法(mm)約48×45 質量(g)約68 目盛0.1mmガラススケール(付属)(測定範囲:20mm) レンズ径(Φmm)約28 倍率(倍)約10 メーカークリアー光学 レンズ白ガラスコートレンズ(アクロマート設計:色収差・歪曲収差補正レンズ) アズワン品番64-5274-82

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする