高度計 G-6シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 付属品ベルトルーフ付ソフトケース 注文コード26312660 品番G-610N
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は付属品など2種類から選べます 他の種類を見る

アウトドアに
出発時に本体の回転リングを回して出発地点(自宅など)の高度と指針とを合わせるだけ。
後は、常に行く先々の高度を表示し続けます。
電源も必要ありません。
気圧計にもなっていますので、その場所の気圧がわかります。
気圧の変化による天候の予測が出来ます。
同一地点での気圧の変化による指針の振れで天気の傾向を予測することもできます。
安心・高性能の日本で母の日・父の日・敬老の日のプレゼントにも最適です。

付属品ベルトルーフ付ソフトケース 仕様アネロイドセンサー方式/気圧/天気傾向 寸法(mm)約59×59×25 ブラック 質量(g)約62 使用温度範囲(℃)-30〜80 目盛【気圧】620〜1040hPa 高度(m)0〜5000(目盛20) アズワン品番64-5277-75

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする