世界初
1ハイスピードシンクロ対応の多機能露出計
新機能・性能
フラッシュ光解析
フラッシュ光HSSハイスピードシンクロの露出測定
低照度・輝度測定の性能向上:入射光で-5EV、反射光で-1EVまで(ISO100時)
フラッシュ光電波コントロール
2
フラッシュプリ発光キャンセル
映画撮影機能の拡大:シネカメラ、HDカメラモード搭載。1〜1,000f/sのシネコマ数や358°までのシャッター開角度設定、フィルター補正など
基本機能・性能
入射光式と反射光式の兼用モデル
分離測光(定常光とフラッシュ光をアナログスケールとパーセントで表示)
露出プロファイル(最大10件分)
液晶タッチパネル
簡易輝度測定・簡易照度測定
1 2016年9月現在、セコニック調べ
2 トランスミッター(別売)が必要です。Elinchrom社のEL-Skyportは、ElinchromSA.社の商標、または登録商標です。