露出計 ライトマスタープロ L-478シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1個) 注文コード26312766 品番L-478DR-EL
参考基準価格(税別)¥82,700 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980

ライトマスタープロL-478Dにエリンクローム社のELスカイポートワイヤレスシステム(2.4GHz)を搭載
次世代型露出計であるライトマスタープロL-478Dにエリンクローム社のELスカイポートワイヤレスシステムを搭載したモデルがライトマスタープロL-478DR-ELになります。ELスカイポートワイヤレスシステムに対応したエリンクローム製フラッシュの光量調整やモデリングランプの調整が可能となり、最大で20チャンネル、4グループという大規模な多灯照明セットのコントロールを行うことができます。また、ELスカイポートユニバーサルモジュールを接続したフラッシュを発光させることができます。各種設定、操作はL-478シリーズで定評があるタッチパネルを使ったオペレーションなので直感的に扱うことができます。日本国内の電波法認証を取得していますので安心してご使用いただけます。
ELスカイポートのノーマル/スピードモードに対応
ELスカイポートモードで1/150秒のシンクロ速度のノーマルモードと1/250秒のシンクロが可能なスピードモードに対応しています
20チャンネル/4グループの設定が可能
ライトマスタープロL-478DR-ELはELスカイポート搭載のフラッシュに対応した20の電波チャンネルから選択でき、さらにチャンネル内を4つのグループに振り分けて設定、コントロールすることができます。各設定、振り分けは画面上をタッチするだけで簡単に行うことが可能です。
ライトマスターL-478DR-EL上でフラッシュ光測定と光量の出力調整
4グループまでの各フラッシュの光量調整が個別にできます。ALLボタンをタッチすると同じチャンネルの4グループすべての光量を照明比率は変えずに調整することができます。
モデリングランプの調整と測光
フラッシュの調光のみならず、モデリングランプの調整/測定を行うことができます。
ライトマスタープロL-478Dと同じ露出計機能
露出計に関する機能はL-478Dと同じ機能を備えています。露出プロファイルにも対応し、ビューファインダー5°(オプション)を使ったスポット測光も可能です。動画撮影向け機能も同様なのでムービー撮影にも対応できます。さらにフィルター補正の数値入力限界を±12EVまで拡大、シネカメラで使用されるISO850にも対応しました。(L-478Dもファームアップで対応可)
直感で扱える液晶タッチパネル
現在選択している測定モードや電波チャンネル/グループを液晶画面上で一目で確認することができます。それぞれの設定も画面をタッチする事で変更することができます。

付属品【標準】ケース、ストラップ、スタートアップガイド、反射防止フィルム、CD-ROM(Data Transfer Software/使用説明書)、保証書 仕様【校正定数】入射:C=340(光球)C=250(平板)/反射:K=12.5 測定範囲入射:定常光/EV-2(F2.0、15秒)〜EV22.9(F22.9、1/8000秒)・フラッシュ光/F1.0〜約F128.9、反射:定常光/EV3(F2.8、1秒)〜EV22.9(F22.9、1/8000秒)ビューファインダー(オプション)装着時・フラッシュ光/F2.8〜約F128.9ビューファインダー(オプション)装着時(ISO100) 質量(g)140(電池含まず) 形式フラッシュ光・定常光兼用メーター 使用温度範囲(℃)-10〜50 方式【受光方式】入射/反射光式・入射:首振り/左右・平板/ワンタッチ切換、反射:入射反射切替/着脱切換・ビューファインダー(OP)/5°、フラッシュ光:・積算/◯(∞回)・コードレス・コードイン/◯ 表示【ISO】3〜409600(1/3ステップ)・850、【定常光】絞り(整数項):F0.5〜F161・絞り(ステップ):1・1/2・1/3ステップ・絞り(スケール表示):F1.0〜F90(1/3ステップ)・シャッター速度(整数項):30分〜1/64000秒・1/200・1/400・シャッター速度(ステップ):1・1/2・1/3ステップ・シャッター速度(スケール表示):4〜1/2000(1/3ステップ)・フレームレート(f/s)表示:1〜1000(47段)・EV値表示:EV-27.9〜58.8(0.1ステップ)・ゼロ目(スケール表示)/入射:-3EV〜+3EV・反射:-7EV〜7EV、【フラッシュ光】絞り(整数項):F0.5〜F161・絞り(ステップ):1・1/2・1/3ステップ・シャッター速度表示:30分〜1/1000秒・1/75、1/80、1/90、1/100、1/200、1/400・ゼロ目(ドット表示):入射:-3EV〜3EV・反射:-7EV〜7EV・分離側光表示:0〜100%(10%ステップ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×26×140 設定方式ISO:3〜409600(1/3ステップ)、850、定常光:・絞り(表示)/F0.5〜F161・絞り(ステップ)/1・1/2・1/3ステップ・シャッター速度(表示)/30分〜1/64000秒、1/200、1/400・シャッター速度(ステップ)/1・1/2・1/3ステップ・フレームレート(f/s)(表示)/1〜1000(47段)※ユーザー設定にて20個追加設定可能、フラッシュ光:・シャッター速度(表示)/30分〜1/1000秒 1/75、1/80、1/90、1/100、1/200、1/400・シャッター速度(ステップ)/1・1/2・1/3ステップ 使用電池単4形乾電池2本 マンガン、アルカリ 照度(Lx)0.63〜2000000 繰返し精度±0.1EV以内 保管温度範囲(℃)-20〜60 アズワン品番64-5281-33 受光素子シリコンフォトダイオード 輝度(cd/m2)1.0〜980000※ビューファインダー(オプション)装着時

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする