インフォメーションスタンド 2352

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合サイズA3ヨコ 注文コード26312948 品番2352S-CA3ヨコ
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は適合サイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

スタンダード形状。スライド差し替え簡単

適合サイズA3ヨコ 用紙サイズ(幅×高さ)(mm)403×280 奥行(mm)300 間口(mm)447 全高(mm)999 用途インフォメーションスタンド 付属品1.5mm透明アクリル/3mm白アクリル 仕様組立式 材質/仕上フレーム:アルミ押出材/アルマイト仕上、脚部:スチール塗装仕上(シルバー) 質量(kg)4.9 ステン/シルバー
注意
組立式(工具付属)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする