姿勢キープチューブ EXG162シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26312949 品番 EXG162P
参考基準価格(税別)¥1,680 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

長時間のデスクワークで前のめりになり、肩が丸まっていませんか?
また、うつむき姿勢でスマホを使用するなどして背中が丸まり、猫背になっていませんか?
姿勢のみだれは、首や腰、胸部、腕など様々な部位の痛みの原因になります。
装着すると体を正しい姿勢に導くことができます。
使い方は装着するだけなので、仕事や家事が忙しい方でもいつでもどこでも手軽に使用できます。
またストレッチや軽い体操を組み合わせることで、姿勢のみだれや肩こりを予防します。
サイズは2種類あり、体型に合ったサイズで快適にエクササイズできます。
毎日装着して姿勢美人を目指しましょう!
装着するだけで正しい姿勢に軽い体操と組み合わせて肩こりの予防にも男女兼用・2色展開身体への負担を軽減するクッションサポーター付
軽量・コンパクト装着するだけで正しい姿勢にサポーター部分は洗濯可能

材質チューブ/TPR(サーモプラスチックラバー)、生地/ポリエステル、ナイロン、ラバー ブラック サイズS〜M 質量(g)約90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×165×10 肩幅(cm)35〜40 アズワン品番64-5288-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする