アルモード (ベルク)
アルモード (ベルク)の 看板・POP・掲示用品
アルモード (ベルク)の インフォメーションスタンド
アルモード (ベルク)の ポスタースタンド
インフォメーションスタンド 2352
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合サイズ
-
注文コード
26312966
品番
2352S-C420×420
参考基準価格(税別)
¥52,100
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
適合サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
スタンダード形状。スライド差し替え簡単
適合サイズ
-
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)
403×403
奥行(mm)
403
間口(mm)
447
全高(mm)
1086
用途
インフォメーションスタンド
付属品
1.5mm透明アクリル/3mm白アクリル
仕様
組立式
材質/仕上
フレーム:アルミ押出材/アルマイト仕上、脚部:スチール塗装仕上(シルバー)
質量(kg)
6.1
色
ステン/シルバー
注意
組立式(工具付属)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。