アルモード (ベルク)
アルモード (ベルク)の 看板・POP・掲示用品
アルモード (ベルク)の インフォメーションスタンド
アルモード (ベルク)の ポスタースタンド
記名台 2379
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26313036
品番
2379NA350角
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥32,600
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
安定感抜群
適合サイズ
350角
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)
350×350
全高(mm)
990
色
ナチュラル
用途
記名台
付属品
Sカン2ヶ
仕様
組立式
質量(kg)
7.8
奥行(mm)
350
間口(mm)
350
仕上
記名台:スチール塗装仕上木目シート貼り、支柱:スチール塗装仕上、ベース:スチール塗装仕上
注意
組立式(工具付属)Sカン2ヶ付属
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません