アルモード (ベルク)
アルモード (ベルク)の 看板・POP・掲示用品
アルモード (ベルク)の インフォメーションスタンド
アルモード (ベルク)の ポスタースタンド
メニュースタンド 2357
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26313054
品番
2357k600×450
参考基準価格(税別)
¥71,600
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
屋外でメニューを掲示できる画期的スタンド
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)
600×450
全高(mm)
1104
色
ブラック
用途
メニュースタンド
付属品
クリアマグネット(M-5010)8ヶ
仕様
組立式、アジャスター付き
質量(kg)
12
奥行(mm)
400
間口(mm)
656
仕上
脚 部:スチール塗装仕上(シルバー)
注意
組立式(工具付属)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。