ゴミ箱 ポリペール 角型

(38件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)- 注文コード26313255 品番45Lフタ
販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は容量・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

紫外線による変形やひび割れが少なく耐久性に優れたゴミ箱です。
本体だけ(フタなし)の状態で移動する場合でも持ちやすい形状です。
本体にフタを装着させる際にバックルロックで固定することで、転倒時に中身がこぼれ出にくくなります。運搬時に便利な持ち手付のフタです。(本体とフタは別売りです。)
日本製の食品衛生法適合品です。

商品タイプフタ 材質ポリプロピレン(PP) グレー フタの種類バックルロック式 容量(L)- 用途オフィス、工場、建設現場、商業施設、飲食店、医療施設、公共施設など不要ゴミの収集に便利なゴミ箱 形状角型 サイズ45Lフタ 質量(g)400 規格食品衛生法適合品、ポジティブリスト適合 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×440×305
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※火のそばに置かないでください。
※たわし又は、みがき粉で磨くとキズがつくことがあります。
※本製品に損傷または破損が見られる場合は使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:273

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 38
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-14
用途:
日常使いのごみ箱として
株式会社植村 様 (飲食業)

サイズ感も良く、しっかりとしている為非常に良い商品です。

対象商品:
26313237
2025-09-06
用途:
食後のゴミ
サービス業

蓋を抑える左右のロックが邪魔ではずして使ってます。

2025-03-13
用途:
ゴミ整理用

不燃ごみや可燃ごみに別のもの(70L用)を使用しているが
今回(45L)は、びんや缶並びにペットボトル用に購入しました。
丈夫で価格(安い)も良いです。
本体と蓋のセットがあると良いと思います。

2025-07-20
用途:
農作業で出るゴミ処理
南森町佐野法律特許事務所 様 (サービス業)

思ったより大きかったが、使い勝手が良いので、満足しています。

2025-07-11
用途:
ゴミ箱
その他業種

蓋が先に届いて本体が後から届く発送方法無意味で無駄

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

申し訳ございません。当社運用事情により本体とフタの商品サイズが異なるため、保管管理倉庫の発送場所が異なることから発送タイミングが一致しないことと同梱できないことが理由となります。
ご理解のご了承のほどよろしくお願いいたします。

2024-11-13
用途:
台所のゴミ箱

当然ながら本体とぴったりなので、ロックレバーを使用しなくても

臭い漏れとうが少なく、使い勝手が良い。

1人が参考にしています
2024-11-12
用途:
資材の整理
石垣工業 様 (製造業)

形も硬さも満足ですが、カラーにもう少しバリエーションがあるとうれしいです。

対象商品:
26313237
2024-06-03
用途:
金属、セラミックなどの重量物廃棄用に
教育・研究機関

思ったより、がっしりとした製品でした。安心して重量物が入れられますし、簡単には倒れなさそうです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする