ヨガマット 5mm WBY701シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26313335 品番 WBY701LG
参考基準価格(税別)¥7,980 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

クッション性もばっちり備えた、においの少ないヨガマットフローリングでヨガやストレッチをするとちょっとカラダが痛いですよね。
我慢して行うとカラダを痛める原因にもなりかねません。
このヨガマットはシンプルで飽きのこないカラーで、長さは約180cmのロングサイズ。
そしてヨガマットの重要ポイントである厚みは5mmです。
使用面には天然ゴムに近い素材であるEPM素材を使用しており、天然ゴムのようなグリップ力で、ゴム特有の匂いも感じさせません。
重さや厚さ、クッション性、そして長さなどバランスの取れたヨガマットです。
選べる3つのカラー
長さ180cmのロングサイズ
クッション性のある厚み5mm
天然ゴムのようなグリップ力
ゴム特有のにおいが少ない

材質表面/EPM(エチレンプロピレンゴム)、裏面/TPE(熱可塑性エラストマー) 質量(kg)約1.5 レイクグリーン 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1800×600×5 アズワン品番64-5289-48

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする