WA80 フレキシブル砥石 1枚補強 WA 径100mm×厚さ2.0mm 国産 ソフト モノタロウ 26313377

WA80 フレキシブル砥石 1枚補強 WA 径100mm×厚さ2.0mm 国産 ソフト モノタロウ 26313377 WA80 フレキシブル砥石 1枚補強 WA 径100mm×厚さ2.0mm 国産 ソフト モノタロウ 26313377 WA80 フレキシブル砥石 1枚補強 WA 径100mm×厚さ2.0mm 国産 ソフト モノタロウ 26313377

フレキシブル砥石 1枚補強 WA 径100mm×厚さ2.0mm 国産 ソフト

(7件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード26313377 品番WA80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

適度な柔軟性を持った、使い易さとコストパフォーマンス抜群のフレキシブル砥石です!
オフセット砥石に比べ薄く、しなりがあるので振動も少なく音も静か。
ステンレス鋼や工具鋼などの比較的加工しづらいものに対しても効果的なWA砥材タイプ。
安心の国内一流メーカー製造。

粒度80 適合材ステンレス鋼・合金鋼等 穴径(Φmm)15 厚さ(mm)2 砥材WA 外径(Φmm)100 用途ステンレス鋼・合金鋼等の研磨作業 仕様1枚補強 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s[m/min])72 結合剤BF
化学物質等安全データシート(SDS):(0.8MB)
注意
※落としたり、ぶつけた砥石や、検査で異常があった砥石は使用しないこと。
※砥石の穴径が機械に適合しない場合、無理に押し込んだり、穴径の改修をしないこと。
※砥石に表示されている最高使用周速度を超えて使用しないこと。
※砥石との接触面に変形・きず・よごれ・さびのあるフランジは使用しないこと。逃げ部のないフランジは使用しないこと。
※砥石をフランジへ取り付ける際は、ナットを締めすぎないこと。
※側面使用を目的とするもの以外は、側面をしないこと。
※砥石カバーを取り付ける前に、砥石を回転させないこと。
※砥石を無理に加工物に押し付けないこと。
※回転中の砥石には、直接身体を触れないこと。
※試運転時には、砥石の回転方向の前には立たないこと。
※砥石の回転が完全に止まらないうちに、グラインダを台・床・加工物などの上に置かないこと。
※引火・爆発の恐れのある場所では研削作業をしないこと。
※火花の飛ぶ範囲内には立ち入らないこと。
※安全教育を受けていない方は、砥石の取り替え・試運転をしないこと。
※砥石の外周にすじや切り込みを入れたり、あるいは外周の一部をカット(切除)するなどの加工や改修をしないこと。
※砥石の取り扱いは、”ころがすな・落とすな・ぶつけるな”の三原則を守ること。砥石の保管は、整理棚などで乾燥した場所で行うこと。
※機械へ取り付ける前に、砥石のひび・われ・かけなどの外観検査をと打音検査をすること。
※砥石に表示されている最高使用周速度・寸法などが、機械に適合していることを確認すること。
※グラインダへの装着時は必ず手工具でしっかりと締めて固定して下さい。
※フランジは、外径と接触幅が左右等しく、適正なものを使用すること。
※砥石についているラベルを使用すること。ラベルは、よごれ・やぶれのないことを確認すること。
※オフセット砥石は原則として15〜30度の角度で使用すること。
※砥石カバーは、常に砥石の1/2以上をおおう適正なものを使用すること。
※その日の作業開始前に1分間以上、砥石を取り替えたときは3分間以上の試運転をすること。
※作業中は、保護メガネ・防塵マスクなどの保護具を着用すること。
※火花の飛散を、しゃへい板などで防止すること。
※呼吸器疾患を防止するために、粉じんの発散防止と十分な換気をすること。
※砥石が変形摩耗をおこした場合はドレッシング(ツールイング)をすること。
※フレキシブル砥石及び網目状研磨砥石の場合、専用パットを使用すること。
※1枚売りの製品には専用パットは付属しておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26313377 WA80 65872205 SKL1002-WA80 スキルタッチ S(WA) 日本レヂボン スキルタッチ S(WA) 日本レヂボン 1枚 289 税込318 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26313377
2020-09-16
用途:
必要かつ十分。

耐久性はともかく、特に使用は問題なし。

安価なので耐久性は買いなおしで対応できる。

対象商品:
26313359
2019-08-19
用途:
船具加工
その他業種

比較的良く削れますが 60番粒度では一寸物足らない時が有ります。 40番 販売して欲しい。

対象商品:
26313359
2019-08-12
用途:
溶接ビードの切削
製造業

よく削れます。厚みが薄いのが良くて狭いところにもにも使用できます。値段以上でした。

対象商品:
26313377
2020-05-01
用途:
溶接後の調整
運輸・通信業

使い方の問題もあったかもしれませんが減りが早い気がしました

対象商品:
26313359
2018-11-21
用途:
船用資材の切削
その他業種

SUS船用資材溶接加工等の切削に用いたが とても良く削れます。

対象商品:
68067938
2020-01-21
用途:
ステンレス製品の溶接部分の研磨仕上げに使用、やはりスキルタッチに比べると摩耗が早く

やはりスキルタッチに比べると摩耗が早く取り換えが頻繁である
研削効果は良いのですが?減りが早くて研削面も荒いので、、、、、?

対象商品:
68067922
2018-03-12
用途:
研磨作業に
卸売・小売業

モノタッチを使っていましたが、
こちらの方がソフトで弾かれることなく削れ気に入りました。 
他の一流メ−カ−と比較しても遜色と思います。
特価の日に買うと安いですし、これからもリピ−トします。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする