呼び出しシステム ゲストレシーバー ZEROセット GRZstシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード26313457 品番GRZst-115
参考基準価格(税別)¥270,000 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800

呼び出し時は音・振動・LEDでお知らせします(音のみ、振動のみ、LEDのみでの呼び出しも可能です)。
受信機が圏外に出た場合は、圏外通知します。
1〜999までの3桁の番号登録が可能です。

仕様【呼出通知】電子音・LED点滅・振動(ON/OFF設定可能)、【圏外通知】電子音・LED・振動(ON/OFF設定可能) セット内容送信機1台・充電機1台・受信機15台 寸法(mm)【受信機】55×12.9×100、【送信機・充電機】150×200×36 質量(g)受信機/約55、送信機/約450、充電機/約400 電源受信機/リチウムポリマーバッテリー、送信機・充電機/AC100V(50/60Hz)(ACアダプター付属) 充電時間(時間)【受信機】約5 周波数(MHz)Fsk429(特定小電力) アズワン品番64-5397-91 動作距離(m)約150(見通し) 連続待受時間約21時間(圏内・フル充電時)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受付・待合備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする