PPK-09NG-0005 Polypro-Klean(TM) ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ PPK シリーズ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア) 26313674

Polypro-Klean(TM) ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ PPK シリーズ

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可47日以内出荷とは
内容量1箱(15本)材質ポリプロピレン注文コード26313674品番PPK-09NG-0005
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
95,980

精度、ライフ、流量のバランスがとれたデプスタイプフィルター
オールポリプロピレンのクリーンな構造
低溶出カートリッジ
幅広い耐薬品性
幅広い用途に使用可能
有効な密度勾配
ろ過特性の異なる多種類のポリプロピレン製メルトブロー不織布を積層
大きな粒子はカートリッジの表層部で、粒子が小さくなるにしたがいより深層部で捕捉
ロングライフ

用途
溶剤、酸、アルカリ、現像液、仕上げ水、塗料、電子用薬液、純水、エッチング液、レジスト液、ビール、ワイン、ジュース、シロップ、日本酒、食用油、輸液、製造用水、化粧品
ろ過精度(μm)0.5材質ポリプロピレン最高使用温度(℃)80材質(ガスケット)ポリエチレン接続形状(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット長さ(inch)9_3/4(248mm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする