ワコウ
ワコウの エプロン
ワコウの 作業用エプロン
マイティクロス(R)エプロン ニューセパレート E1007シリーズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
26314787
品番
E1007-7-M
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
豊富なバリエーションで多用途に活躍。
用途
食品工業・厨房作業・化学工業・畜産・水産・その他
色
ブラック
サイズ
M
幅(cm)
88
丈(cm)
105
アズワン品番
64-6227-75
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000