LED センサーライト シーリングライト増設用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26314795 品番MB985
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

増設用LEDシーリングライト(MB240・MB220増設用)。
MB220とセットで使用した場合MB220をコンセントにさし、停電時MB220の半径20m以内であれば同時に点灯し40分間点灯し続ける。
MB220(停電感知機)から20m以内なら何個でも増設可能。

電球の種類LED 用途防災グッズ、防災対策、防災キット、照明として。 材質ABS樹脂 質量(kg)0.06 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×25×45 照度(Lx)100 灯数1灯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする