CLHLWRWI-9 レンチセット ヘックスローブ ロングタイプ カラフル いじり止め付 モノタロウ 26315303 CLHLWRWI-9 レンチセット ヘックスローブ ロングタイプ カラフル いじり止め付 モノタロウ 26315303 CLHLWRWI-9 レンチセット ヘックスローブ ロングタイプ カラフル いじり止め付 モノタロウ 26315303 CLHLWRWI-9 レンチセット ヘックスローブ ロングタイプ カラフル いじり止め付 モノタロウ 26315303 CLHLWRWI-9 レンチセット ヘックスローブ ロングタイプ カラフル いじり止め付 モノタロウ 26315303

レンチセット ヘックスローブ ロングタイプ カラフル いじり止め付

(44件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(9本組) 注文コード26315303 品番CLHLWRWI-9
販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

いじり止め付ヘックスローブねじに対応。両端いじり止め付き。
持ち運びや収納に便利なホルダー付き。
カラフルなのでサイズによって見分けが簡単です。

形状L型 用途ヘックスローブネジ・ヘクスローブネジを締めたり緩めたりするのに使用します。 セット内容T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50 材質クロム鋼+パウダーコーティング(レンチ)、PE(ホルダー) タイプロング 寸法L(mm)T10:93、T15:103.5、T20:116、T25:130.5、T27:145.1、T30:166、T40:187、T45:208、T50:233 硬度HRC51 寸法l(mm)T10:20、T15:21.5、T20:23、T25:24.5、T27:30.1、T30:34、T40:39、T45:44、T50:49
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。

商品説明動画

レンチセット ヘックスローブ ロングタイプ カラフル いじり止め付.
この動画は、11人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:106
RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:111

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 44
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-19
用途:
車、バイクメンテナンス用
有限会社鳳琳堂ビジネス 様

色分けされているので確認しやすいのと、1つにまとまっているのが使いやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
26315303
2025-03-03
用途:
オートバイの整備
その他業種

色分けされて整理しやすい点、色分けによって使用するサイズがすぐに判別できる点等がとても便利です。ただ、今回整備したオートバイに使われていたトルクスの頭(米国メーカー車純正ボルト)に工具を合わせると、個体差かもしれませんが少し緩くガタがある感じがしました。あまりぴったりでキツイハメ合わせだと、それはそれで外れにくいなど支障が出るのでこのくらいが適正なのかもしれません。

1人が参考にしています
2024-11-27
用途:
車に使用します

レビューを拝見し使い易そうでしたので購入しました。実際見ると思ってたより長く力が入りますので使い易いと思います。

対象商品:
26315303
2024-06-03
用途:
機械のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

ゼノアの刈り払い機を使っています。メンテナンスにこのレンチは欠かせません。長いので使い勝手抜群です。

2人が参考にしています
対象商品:
26315303
2023-05-12
用途:
車両メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

自動車ハンドルカバーの着脱、バイクの整備に使用しました。今まで使用いていたショートサイズでは力が入りずらかったので、ロングサイズのこの商品はトルクもかけやすくなりました。また、各サイズが色分けされていて使いやすいと感じます。

1人が参考にしています
対象商品:
26315303
2023-02-02
用途:
スチール製品のメンテナンス
甘縁 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

これは買いだ
ヘックスのロングはホームセンターなどではまず見かけない
工具屋に注文するとビックリするような金額を告げられる
モノタロウに感謝

1人が参考にしています
対象商品:
26315303
2024-01-22
用途:
エンジンのメンテナンス
杉本倉庫株式会社 様

ほんとはPBが欲しかったのですが全く問題無く使用出来ています。あとは耐久性が楽しみです!

対象商品:
26315303
2022-11-20
用途:
バイクのメンテナンス
サービス業

輸入バイクのメンテナンスでトルクスレンチが必要となりました。初めてトルクスレンチを扱うため、予備知識もなく購入しましたが無事必要なねじを外すことが出来ました。
メンテナンス頻度は極稀ですので価格に満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする