アンテナ2分配器 BS/CS/地デジ/4K8K放送対応 全端子電流通過型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26315670 品番HAT-2SP152SV
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

アンテナからの1つの信号を2つの機器へ効率良く分配します。(例:2台のテレビ/テレビと録画機器等)
新4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。
実用新案登録済の二重構造機器本体部分は外側がアルミニウム、内側を亜鉛ダイキャストで構成することでノイズの影響を受けづらくなっています。
全端子BSアンテナ電源供給可能

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36.2×15.2×25.7 保証期間1年間 周波数(MHz)【入出力】5〜3224 アズワン品番64-6230-29 インピーダンス(Ω)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分配器・分岐器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする