3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 純水製造・純水関連
3M(スリーエム)の 純水フィルター/カートリッジ
3M(スリーエム)の プレフィルター(鉄錆等除去)
Polypro-Klean(TM) ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ PPK シリーズ ラボスケール
商品レビューを投稿する
56日以内出荷
返品不可
56日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1箱(5本)
注文コード
26319283
品番
PPK-01NG-0030 5P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ろ過精度(μm)
3
材質
ポリプロピレン
最高使用温度(℃)
80
材質(ガスケット)
ポリエチレン
アズワン品番
64-5137-81
接続形状
(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット
長さ(inch)
1