3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 純水製造・純水関連
3M(スリーエム)の 純水フィルター/カートリッジ
3M(スリーエム)の プレフィルター(鉄錆等除去)
Polypro-Klean(TM) ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ PPK シリーズ ラボスケール
商品レビューを投稿する
56日以内出荷
返品不可
56日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1箱(3本)
注文コード
26319466
品番
PPK-02FC-0030 3P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ろ過精度(μm)
3
材質
ポリプロピレン
最高使用温度(℃)
80
材質(Oリング)
EPR
接続形状
(端末)222 O-リング(コード3)フィン無
長さ(inch)
2