3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 純水製造・純水関連
3M(スリーエム)の 純水フィルター/カートリッジ
3M(スリーエム)の プレフィルター(鉄錆等除去)
Polypro-Klean(TM) ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ PPK シリーズ ラボスケール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(3本)
ろ過精度(μm)
50
材質
ポリプロピレン
材質(Oリング)
EPR
注文コード
26319502
品番
PPK-02FC-0500 3P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ろ過精度・材質・内容量
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
ろ過精度(μm)
50
材質
ポリプロピレン
最高使用温度(℃)
80
材質(Oリング)
EPR
接続形状
(端末)222 O-リング(コード3)フィン無
長さ(inch)
2